Beli hitachi pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  2. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  3. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  4. HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    45%
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.5
    • Rated Current (A): 7.5
    • Carbon Brush: NO.41
    • Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
    • Drilling ability (mm) Woodworking: 32
    • Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
    • Power Supply: AC100V
    • No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
  5. HITACHI Refrigerator (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.299.900

    HITACHI Refrigerator (Kulkas)
    Deskripsi:
    HR1S5155MVID adalah kulkas satu pintu dari Hitachi.
    atribut:
    • Door Material: Stainless Steel
    • Shelves: Tempered Glass
  6. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  7. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  8. Hitachi (Home Appliances) Kulkas Inverter
    Mulai

    Rp31.999.900

    Hitachi (Home Appliances) Kulkas Inverter
    atribut:
    • Capacity (L): 569L; Freezer : 100; Refrigerator : 372; Selectable Zone : 97 (Refrigerator, Chill/Meat, Soft Freeze, Freezer)
    • Color: Glass Black (GBK)
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 900x1840x720
    • Door: 4 Door
    • Freezer Compartment: Automatic Ice Maker; Quick Freezing; Drawers (4); Slide Tray (2)
    • Refrigerator Compartment: Selectable Zone (Refrigerator, Chill/Meat, Soft Freeze, Freezer), Select Case (Dry<=>Vegetable), Quick Cooling, LED Light, Aluminium Panel, Water Tank with Filter, Tempered Glass Shelves, Utility Case, Egg Tray (28eggs), Door Pocket
    • Series: French Bottom; Grade Deluxe
    • Vegetable Compartment: Separate Vegetable Compartment
  9. TOYOGIKEN Terminal Block DIN Rail Dav Series (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp179.900

    TOYOGIKEN Terminal Block DIN Rail Dav Series (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. TOYOGIKEN Terminal Block Option Rail Das Series (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp189.900

    TOYOGIKEN Terminal Block Option Rail Das Series (Terminal Panel Listrik)
    Deskripsi:
    DIN standard compatible equipment and AT series and CT series can be installed on the same rail
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  12. HITACHI Handheld X-Ray Fluorescence (XRF)
    Mulai

    Rp1.199.999.900

    HITACHI Handheld X-Ray Fluorescence (XRF)
    atribut:
    • Calibration: Standardless FP (Fundamental Parameters)
    • Data Output: PDF, CSV, USB export, PC connection
    • Detector: Large Area Silicon Drift Detector (SDD)
    • Display (inch): 4.3, color touchscreen
    • Element Range: Mg (Magnesium) – U (Uranium)
    • Filter: 6-position filter changer
    • Internal Memory (GB): 16
    • Light Element Analysis: Mg, Al, Si, P, S
    • Measurement Time (s): 1 – 120 (user configurable)
    • Spot Size (mm): ±10.7×9.4
    • Storage Capacity: Up to ±100.000 data
    • X-ray Tube (kV): 40% or 50% RH Target
  13. HITACHI Kontaktor
    Mulai

    Rp1.199.900

    HITACHI Kontaktor
    atribut:
    • Rated Operational Current (V): AC 200-220
    • Current Operational (A): 65
    • Coil Consumption (W): 6
    • Auxilary Contact Specification: 2N0 2NC
  14. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
Daftar Harga hitachi pompa air Terbaru October 2026
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
Hitachi (Home Appliances) Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp7.899.900
HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)Rp4.199.900
Hitachi (Home Appliances) Kulkas Bottom FreezerRp12.999.900
HITACHI Refrigerator (Kulkas)Rp2.299.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressor (Kompresor Angin)Rp55.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)